Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KOR313 Herst.-Nr.: G313CFS EAN/GTIN: 4045257631344 |
| |
|
| | |
| Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Farbband Correctable, 8mm/430m | für Geräte-Typ: | Olivetti ET 2200 | Anreißer (Online): | Farbband Gr. 313C, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Farbband Gr. 313C, schwarz, Breite 8 mm, Länge 430m, C-Film | Langbeschreibung (Online): | Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, Farbband, Farbbänder, Druckerband, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbbandkassetten, Nylonfarbband, Nylonfarbbänder, Nylon-Farbband, Nylon-Farbbänder, Nylonfarbkassetten, Nylon-Farbkassetten, Druckerbänder, Drucker-Farbband, Drucker-Farbbänder, Drucker-Band, Drucker-Bänder, Farbband-Kassette, Nylon-Band, Nylonbänder, Nylon-Bänder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,09* | € 6,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,11* | € 6,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,39* | € 11,60* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 7,62* | € 27,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,42* | € 28,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|