Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-760371 Herst.-Nr.: 82556 EAN/GTIN: 4043619825561 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - VGA-Kabel - HD-15 (M) - HD-15 (M) - 1 m | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 82556 | Modell | | EAN/UPC | 4043619825561 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK VGA-Kabel - 1 m | Typ | VGA-Kabel | Kabeleigenschaften | Ferritleiste | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | VGA-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Kabeleigenschaften | Ferritleiste | Länge | 1 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | VGA-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Kabeleigenschaften: | Ferritleiste | Länge: | 1 m | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, delock, 82556, hd15, vgakabel, kabel, svga, st/st, stst, steckerstecker, stecker, dsub15, 4014619074716, sub15, monitor, [82556], schwarz, 1.00m, schwa, video, 100m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,47* | € 5,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,49* | € 5,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,09* | € 6,09* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,37* | € 6,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,74* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|