Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B 4,5m (11.99.8841)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-756652
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8841
EAN/GTIN:
     7611990189229
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  11.99.8841
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  USB 2.0 Kabel
Speditionsware  nein
Länge  4,5 m
Typ des linken Anschlusses  USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 2.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  weiss
Max. Bandbreite  480Mbit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Bruttogewicht  0.1 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.99.8841
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
4,5 m
Typ des linken Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
weiss
Max. Bandbreite:
480Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Bruttogewicht:
0.1 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a auf b, usb anschlusskabel, usb kabel b, value, 8841, 11998841, 11.99.8841, kabel, weiss, cable, usbkabel, astecker, bstecker, 4.5m, weiß, stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,58*
1 Tag
3
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 3,19*
8 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,79*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 7,41*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,86*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8809
ab € 0,81*
Ähnlich
VALUE
11.99.8831
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.