Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage QB24R-B 60,00cm (24") [Energieklasse G] (LH24QBRBBGCXEN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Samsung LH24QBREBGC Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 16/7
Artikel-Nr.:
     2753I-7556319
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH24QBRBBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094096248
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Hauptmerkmale

Energie Effizienzklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Samsung Business Monitore, Samsung Monitore (Business), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 16:9 1920 x 1080 bildschirm 23", bildschirm, samsung bildschirm, samsung, lh24qbrbbgcxen, qb24rb, qb24r, 1080, 1920, signage, smart, display, digital, lcddisplay, full, qb24b, 16/7, 23.8", edge, kleine, qbrdisplay, sorgt, dank, seines, kompakten, ansprechenden, designs, eine, personalisierte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 1,00*
ab € 288,42*
€ 324,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 296,87*
€ 335,63*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 305,39*
€ 345,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.