Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 50BDL4511D/00 Digital Signage Display 127 cm (50" ) UHD, 500cd/m², VA, CMND [Energieklasse G] (50BDL4511D/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Signage Solutions D-Line Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Philips Signage Solutions D-Line Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7469564
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50BDL4511D/00
EAN/GTIN:
     8712581778651
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
Philips 50BDL4511D/00 Digital Signage Display 127 cm (50" ) UHD, 500cd/m², VA, CMND

Hauptmerkmale

Energie Effizienzklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,5 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, philips 4k monitor, philips monitor, 50 zoll 4k monitor, philips, 4511, 50bdl4511d00, 50bdl4511d/00, 50bdl4511d, dline, line, 24/7, cmnd, signage, display, 3840, 2160, digital, zoll, 500cd/m², 0685417580781, 500cdm, 500cd, 127cm, 50zoll, dline uhd, landscape, portrait, failover, player
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 738,75*
€ 814,64*
Frei Haus
ab € 772,05*
€ 851,30*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 779,67*
€ 856,90*
1 Tag
12
€ 1,00*
ab € 812,65*
€ 896,09*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 832,55*
€ 914,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,90*
€ 1.019,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,99*
€ 1.018,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,33*
€ 991,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,18*
€ 970,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,67*
€ 927,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.