Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 120 mm - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1152, LGA1700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7469548
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00H1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081233077
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155

Übersicht

Kurzinfo  ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 120 mm - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1152, LGA1700) - 120 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90RC00H1-M0UAY0
Modell  TUF Gaming LC 120 ARGB
EAN/UPC  4711081233077

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  1-auf-2 ARGB-Splitter, Wasserblock, TUF Gaming-Sticker
Kompatibilität  LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1152 Socket, LGA1700 Socket
Größe des Flüssigkeitskühlers  120 mm
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Drehgeschwindigkeit  800-2000 U/min
Luftstrom  113.8 mü/h (67 cfm)
Geräuschpegel  29 dBA
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Wärmeleitpaste, Gummischläuche (380 mm), ASUS Aura Sync

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  1-auf-2 ARGB-Splitter, Wasserblock, TUF Gaming-Sticker
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1152 Socket, LGA1700 Socket
Radiatormaterial  Aluminium
Kühlerabmessungen  150 mm x 122 mm x 27 mm
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Drehgeschwindigkeit  800-2000 U/min
Luftstrom  113.8 mü/h (67 cfm)
Luftdruck  3 mm
Geräuschpegel  29 dBA
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Wärmeleitpaste, Gummischläuche (380 mm), ASUS Aura Sync
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt:
1-auf-2 ARGB-Splitter, Wasserblock, TUF Gaming-Sticker
Radiatormaterial:
Aluminium
Kühlerabmessungen:
150 mm x 122 mm x 27 mm
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Drehgeschwindigkeit:
800-2000 U/min
Luftstrom:
113.8 mü/h (67 cfm)
Luftdruck:
3 mm
Geräuschpegel:
29 dBA
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel AM5, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, wasserkühlung cpu asus, cpu lüfter sockel 1151, asus, gaming, argb, prozessorflssigkeitskhlsystem, prozessorflüssigkeitskühlsystem, 90rc00h1m0uay0, prozessor, flüssigkeitskühlsystem, kühlergröße:, für:, lga1156, lga1366, lga1155, lga1150, lga1151, lga1200, lga1152, lga1700, 1156, 1366, 1155, 1150, 1151, 1200, 1152, 1700
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 4,79*
ab € 50,78*
€ 67,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 66,57*
€ 87,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,45*
€ 87,58*
€ 6,78*
ab € 67,25*
€ 88,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,68*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.