Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1" ) Touchscreen WLAN (PFF-1021w)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1021WHITE Digitaler Bilderrahmen Weiß 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-7465286
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1021w
EAN/GTIN:
     5706751055430
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 10 zoll
digitaler bilderrahmen

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  25,6 cm (10.1" )
Bildschirmauflösung  1280 x 800 Pixel
Display  IPS
Touchscreen  Ja
  
Dateiformate  
Unterstützte Bildformate  JPEG
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Ja
Eingebautes memory  Ja
Interne Speicherkapazität  16 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Ja
Kopfhörer-Anschluss  Nein
USB-Stecker  Mikro-USB
Mikro-USB-Stecker  Ja
  
Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Dauer des Timers (max.)  30 min
Dauer des Timers (min.)  10 s
  
Management-Funktionen  
vorinstallierte Software  FRAMEO
  
Leistung  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  260 mm
Tiefe  17 mm
Höhe  180 mm
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  837 g
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Bildschirmdiagonale:
25,6 cm (10.1" )
Bildschirmauflösung:
1280 x 800 Pixel
Display:
IPS
Touchscreen:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Integrierter Kartenleser:
Ja
Eingebautes memory:
Ja
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
WLAN:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Nein
USB-Stecker:
Mikro-USB
Mikro-USB-Stecker:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Dauer des Timers (max.):
30 min
Dauer des Timers (min.):
10 s
vorinstallierte Software:
FRAMEO
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
260 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
180 mm
Paketgewicht:
837 g
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Betriebsanleitung:
Ja
Energieeffizienz:
A
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen denver, denver, 1021, 5706751055430, pff1021w, frameo, pff1021, weiß, bilderrahmen, 1021w, 16gb, 10.1", white, pff1021white, digitaler, 10.1, zoll, touchscreen, wlan, 254cm, 1021white
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 61,39*
€ 81,19*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 61,40*
€ 81,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,39*
€ 85,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.