Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver FRAMEO Bilderrahmen 10.1" PFF-1021 white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-5223
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1021w
EAN/GTIN:
     5706751055430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 10 zoll
digitaler bilderrahmen
25,65 cm (10,1 Zoll) digitaler Wi-Fi-Fotorahmen mit FRAMEO Fotosoftware. Eine neue Art, Bilder mit Freunden und Familie zu teilen. IPS-Touchscreen für gestochen scharfe Bilder.


Highlights
  • Intelligenter 25,65 cm (10,1 Zoll) Wi-Fi-Fotorahmen mit IPS-Touchscreen und 16 GB Flash-Speicher
  • Vorinstallierte FRAMEO-Software
  • Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter und übertragen Sie dann Fotos und Videos auf den FRAMEO-Fotorahmen
  • Zeit für die Rotation der Bilder zwischen 10 Sek. und 30 Min. einstellbar
  • Timer-Funktion zum automatischen Ausschalten des FRAMEO-Fotorahmens bei Nacht


  • 16 GB interner Speicher
Weitere Informationen:
Gewicht:
850 g
Höhe:
5.7 cm
Länge:
19.7 cm
Breite:
25.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen denver, Wifi, Wi-Fi, WLAN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
20
€ 2,90*
ab € 61,21*
€ 80,91*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 61,22*
€ 80,92*
€ 3,50*
ab € 65,21*
€ 84,95*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.