Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC1515 Kabeladapter 2.5/3.5" SATA USB A Schwarz (AC1515)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT AC1515 Kabeladapter 2.5/3.5" SATA USB A Schwarz
ACT AC1515 Kabeladapter 2.5/3.5" SATA USB A Schwarz
ACT AC1515 Kabeladapter 2.5/3.5" SATA USB A Schwarz
ACT AC1515 Kabeladapter 2.5/3.5" SATA USB A Schwarz
ACT AC1515 Kabeladapter 2.5/3.5" SATA USB A Schwarz
ACT AC1515 Kabeladapter 2.5/3.5" SATA USB A Schwarz
ACT AC1515 Kabeladapter 2.5/3.5" SATA USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7462862
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC1515
EAN/GTIN:
     8716065489729
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Adapter SATA
SATA Adapter

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  2.5/3.5" SATA
Anschluss 2  USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Kabellänge  0,45 m
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anschluss 1:
2.5/3.5" SATA
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabellänge:
0,45 m
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, USB-A SATA Adapter, usb-a sata adapter, ac1515, 1515, inch, sata, gen1, adapter, naar, cable, kabeladapter, 2.5/3.5", schwarz, 2535
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 10,00*
ab € 28,45*
€ 39,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,92*
€ 44,84*
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 46,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.