Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7282386 Herst.-Nr.: AS37 EAN/GTIN: 5902701412180 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: ASUS A32-K55) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für ASUS K55; R500; R700 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Green Cell | Hersteller Art. Nr. | AS37 | Modell | Green Cell | EAN/UPC | 5902701412180 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh | Äquivalenter OEM-Akku | ASUS A32-K55 | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | ASUS K55A; K55VD; K55VJ; K55VM; R500A; R500DR; R500N; R500VD; R500VJ; R500VM; R700DE; R700VJ; R700VM | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Farbe | Schwarz | | | Batterie | | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 10.8 / 11.1 V | Kapazität | 4400 mAh | | | Verschiedenes | | Äquivalenter OEM-Akku | ASUS A32-K55 | Besonderheiten | Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, overdischarge protection | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | ASUS K55A ASUS K55VD ASUS K55VJ ASUS K55VM ASUS R500A ASUS R500DR ASUS R500N ASUS R500VD ASUS R500VJ ASUS R500VM ASUS R700DE ASUS R700VJ ASUS R700VM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Farbe: | Schwarz | Technologie: | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 10.8 / 11.1 V | Kapazität: | 4400 mAh | Äquivalenter OEM-Akku: | ASUS A32-K55 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akku für laptop, akku für laptop 10,8v, as37, asus, 4400, green, cell, greencell, r700, r500, akku, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, a32k55, lithiumionen, zellen, schwarz, k55;, r500;, r500v, laptop, batterie, lithium, ionen, notebookersatzteil, notebookakku, 10.8 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,55* | € 25,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,08* | € 25,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,95* | € 38,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,78* | € 41,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|