Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2376377-BP Herst.-Nr.: AS37 EAN/GTIN: 5902701412180 |
| |
|
| | |
| Green Cell Notebook-Akku 10.8 V 4400 mAh Asus
GreenCell Laptop Akku
Hochwertige Zellen verbaut Moderne Steuerelektronik Gehäuse aus beständigem ABS-Kunststoff
Stellen Sie die Mobilität Ihres Laptops mit einem Green Cell-Akku wieder her. Perfekte Anpassung und hochwertigste Komponenten sorgen dafür, dass Ihr Laptop im Handumdrehen wieder volle Mobilität zurückgewinnt. Dedizierte Treiber, Kompatibilität mit der Elektronik Ihres Laptops und einfache Installation. Ein neuer Akku ist eine umweltfreundlichere und wirtschaftlichere Alternative als der Austausch des gesamten Computers. Damit sparen Sie nicht nur Geld, sondern helfen auch der Umwelt.
Technische Daten: Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 4400 mAh · Passend für Marke: Asus · Passend für Notebookmodell: Asus R400,Asus R500,Asus R500V,Asus R500VJ,Asus R700,Asus R700V,Asus K55,Asus K55A,Asus K55VD,Asus K55VJ,Asus K55VM,Asus K75V,Asus X55A,Asus X55U,Asus X75V,Asus X75VB · Spannung: 10.8 V · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): A32-K55
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | sonstige | Batterie-, Akku- Technologie: | Li-Ion | Kapazität (mAh, Ah): | 4400 mAh | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Li-Ion | Passend für Marke: | Asus | Marke: | Green Cell | ersetzt Original-Akku (Notebook): | A32-K55 | Wiederaufladbar: | Ja | Passend für Notebookmodell: | Asus R400 | Asus R500 | Asus R500V | Asus R500VJ | Asus R700 | Asus R700V | Asus K55 | Asus K55A | Anwendungsbereiche: | Notebook | Spannung: | 10.8 V | Produkt-Art: | Notebook-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akku für laptop, akku für laptop 10,8v, Green Cell, AS37, Laptop Akku, Netbook Akku |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,55* | € 25,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,12* | € 25,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,03* | € 38,23* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,18* | € 43,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,71* | € 54,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|