Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks ®-BASIC-S --TAE F-Stecker - Western-Stecker 6/4, UNIVERSAL (Import / Siemens+Telecom) 15m (BS70015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS70015 Telefonkabel 15 m Schwarz
shiverpeaks BS70015 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7253769
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70015
EAN/GTIN:
     4017538985736
Suchbegriffe:
Analog Telefon
TAE Kabel
Steckerbausatz TAE
TAE Stecker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  15 m
Anschluss 1  TAE (F)
Anschluss 2  RJ-11
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Kabeltyp  Flach

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
TAE (F)
Anschluss 2:
RJ-11
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabeltyp:
Flach
Weitere Suchbegriffe: f kodiert tae stecker, steckerbausatz tae, tae kabel 15m, shiverpeaks, bs70015, 70015, fstecker, westernstecker, universal, import, siemens+telecom, siemenstelecom, stecker, western, siemens, telecom, basics, shiverpeaks®tae, ®basics, shiverpeakstae, shiverpeaks®, basic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,11*
2 Tage
58
€ 4,50*
ab € 2,68*
€ 4,12*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 7,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,38*
€ 26,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.