Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576272-BP
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70015
EAN/GTIN:
     4017538985736
Suchbegriffe:
Analog Telefon
TAE Kabel
Steckerbausatz TAE
TAE Stecker
Shiverpeaks Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 15 m Schwarz

Shiverpeaks BASIC-S TAE F-Stecker - Western-Stecker 6/4, UNIVERSAL (Import / Siemens+Telecom) 15 m

Anschlüsse: TAE-F Stecker - RJ11 Stecker
Aufbau: 4-adrig Flach
Adern Material: Kupfergemisch
Stecker: gecrimpt
Stecker Material: Kunststoff
Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet
Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent
Farbe Kabel: schwarz

Universal Belegung im TAE-Stecker gebrückt.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: TAE-F,RJ11 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: flach,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 15 m · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
15 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ11-Stecker 6p4c
Marke:
Shiverpeaks
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Telefon (analog)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
flach | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Passend für Land:
Deutschland
Anschluss-Typ:
TAE-F | RJ11
Produkt-Art:
Telefon (analog) Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: f kodiert tae stecker, steckerbausatz tae, tae kabel 15m, Shiverpeaks, BS70015, telefonanschlusskabel, telefonkabel, telefonschnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,07*
2 Tage
300
€ 4,50*
ab € 2,65*
€ 4,09*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,04*
€ 3,50*
ab € 19,38*
€ 27,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.