Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Pegasus32 R8 - Festplatten-Array - 144 TB - 8 Schächte (SATA-600) - HDD 18 TB x 8 - Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2 (extern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7171186
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40P2R800000028
EAN/GTIN:
     0704118172016
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Promise Pegasus32 R8 - Festplatten-Array - 144 TB - 8 Schächte (SATA-600) - HDD 18 TB x 8 - Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2 (extern)
Gruppe  Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Hersteller  Promise
Hersteller Art. Nr.  F40P2R800000028
Modell  Pegasus32 R8
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Promise Pegasus32 R8 - Festplatten-Array
Gerätetyp  Festplatten-Array
Array-Gesamtkapazität  144 TB
Max. unterstützte Kapazität  144 TB
Schnittstelle  Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  8 (installiert) / 8 (Max)
Unterstützte Laufwerke  SATA-600
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
Massenspeicher-Controller  RAID (SATA 6Gb/s) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 1E, 60
Festplatte  8 x 18 TB HDD SATA 6Gb/s - Hot-Swap
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
Stromversorgung  AC 100 - 230 V 50/60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.7 cm x 24.5 cm x 31 cm
Gewicht  11 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatten-Array
  
Gehäuse  
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  8
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module  8
Unterstützte Laufwerke  SATA-600
  
Massenspeicher  
Array-Gesamtkapazität  144 TB
Max. unterstützte Kapazität  144 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array  Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
  
Prozessor  
CPU  1 x PMC-Sierra 8067
  
RAM  
Installierte Anzahl  1 GB
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
  
Festplatte  
Typ  HDD - Hot-Swap
Kapazität  8 x 18 TB
Schnittstellen Typ  SATA 6Gb/s
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen  2 x Thunderbolt 3 / USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C
1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Integrierter Lüfter, Unterstützung für Reihenschaltung, Kensington Sicherheitsschlitz
Enthaltene Kabel  1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 70 cm
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Kennzeichnung  TUV, VCCI, BSMI, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, cTUVus, RCM, MSIP, RoHS 2011/65/EU, NMB-3 Class B, BIS, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, SPRING, DisplayPort 1.4
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 100 - 230 V 50/60 Hz
Gestellte Leistung  250 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Bronze
Power Factor Korrektur  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18.7 cm
Tiefe  24.5 cm
Höhe  31 cm
Gewicht  11 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,0 kg
Gerätetyp:
Festplatten-Array
Integrierte Peripheriegeräte:
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
8
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module:
8
Unterstützte Laufwerke:
SATA-600
Array-Gesamtkapazität:
144 TB
Max. unterstützte Kapazität:
144 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array:
Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
CPU:
1 x PMC-Sierra 8067
Installierte Anzahl:
1 GB
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Kapazität:
8 x 18 TB
Schnittstellen Typ:
SATA 6Gb/s
Erweiterungseinschübe:
8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
Enthaltene Kabel:
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 70 cm
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 100 - 230 V 50/60 Hz
Gestellte Leistung:
250 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Bronze
Power Factor Korrektur:
Ja
Breite:
18.7 cm
Tiefe:
24.5 cm
Höhe:
31 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, S-ATA Kabel, SATA Kabel, externe festplatte 3,5 zoll, s-ata kabel, externe festplatte usb 3.2, promise, pegasus32, f40p2r800000028, 800000028, 144tb, sata, raid, system, festplattenarray, schächte, sata600, thunderbolt, extern, 18tb, schchte, festplatten, array, technology, 8x18tb, with, 0.7m, cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 7.282,40*
€ 7.558,38*
Frei Haus
ab € 7.561,41*
€ 7.840,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 7.592,20*
€ 7.873,49*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 7.659,65*
€ 7.939,41*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 7.747,27*
€ 8.027,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.939,41*
€ 9.447,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.876,31*
€ 9.372,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.718,32*
€ 9.184,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.659,65*
€ 9.114,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.