Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM 4HE Wandmontage Rack - 35cm 35,00cm (13,78") Deep 48,26cm 48,30cm (19") Wandmontage PatchPanel-Halterung für Netzwerk - 20kg Traglast (WALLMOUNT4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7090993
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMOUNT4
EAN/GTIN:
     0065030887854
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Patchpanel
19 Zoll Schrank

Hauptmerkmale

Merkmale  
Rack-Kapazität  4U
Typ  Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität  20 kg
Produktfarbe  Schwarz
Material  Stahl
Rahmentyp  offen
Produktdesign  2-Säule
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Montageloch Form  Quadratisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  498 mm
Tiefe  350 mm
Höhe  184 mm
Gewicht  5 kg
Montagetiefe (max.)  35 cm
  
Verpackungsdaten  
Muttern enthalten  Ja
Anzahl der Muttern  16
Schrauben enthalten  Ja
Anzahl von Schrauben  20
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben  16
Verpackungsbreite  534 mm
Verpackungstiefe  387 mm
Verpackungshöhe  230 mm
Paketgewicht  5 kg
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Logistische Daten  
Breite des Versandkartons  53,4 cm
Länge des Versandkartons  38,7 cm
Höhe des Versandkartons  23 cm
Menge pro Versandkarton  1 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Konformität mit Industriestandards  EIA/ECA-310-E

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Rack-Kapazität:
4U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Breite:
498 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
184 mm
Montagetiefe (max.):
35 cm
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
16
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
20
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
16
Verpackungsbreite:
534 mm
Verpackungstiefe:
387 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
5 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
53,4 cm
Länge des Versandkartons:
38,7 cm
Höhe des Versandkartons:
23 cm
Menge pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, halterung patchpanel, startech, wallmount4, wandmontage, rack, 35cm, deep, 20kg, traglast, startech.com, 19zoll, patchpanelhalterung, netzwerk, startechcom, 1378zoll, 4826cm, 78zoll, 26cm, patchpanel, halterung, .com, zoll, wandmontagenetzwerkrack, tief, profile, wandmontagepatchpanelhalterung, netzwerkswitches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,11*
€ 57,90*
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 61,84*
€ 8,95*
ab € 53,39*
€ 73,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,64*
€ 81,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.