Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 4U, Stahl, Ges H. 183mm, Schwarz, 5kg, 2-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368391
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMOUNT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Patchpanel
19 Zoll Schrank
Rahmentyp = 2-beinig
Höheneinheiten HE = 4U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 183mm
Gewicht = 5kg
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
2-beinig
Höheneinheiten HE:
4U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
183mm
Gewicht:
5kg
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, halterung patchpanel, 2368391, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, WALLMOUNT4, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,21*
€ 57,90*
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 61,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,18*
€ 73,06*
€ 3,50*
ab € 62,64*
€ 81,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.