Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com WALLMOUNT4 Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1880-WALLMOUNT4
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMOUNT4
EAN/GTIN:
     0065030887854
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Patchpanel
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
16
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
20
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
16
Verpackungsbreite:
534 mm
Verpackungstiefe:
387 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
5000 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Rack-Kapazität:
4U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Breite:
498 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
184 mm
Gewicht:
5000 g
Montagetiefe (max.):
350 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
534 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, halterung patchpanel, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.