Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother DCP-L3510, HL-L3270, HL-L3290, MFC-L3710, MFC-L3730, MFC-L3750, MFC-L3770


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-247Y, High capacity
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-247Y, High capacity
Artikel-Nr.:
     2753I-7036444
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04320
EAN/GTIN:
     0095205066906
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother DCP-L3510, HL-L3270, HL-L3290, MFC-L3710, MFC-L3730, MFC-L3750, MFC-L3770
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04320
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205066906

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN247Y)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 2300 Seiten
Kompatibel mit  Brother DCP-L3510CDW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Brother TN247Y
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 2300 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-L3510CDW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Alternative zu:
Brother TN247Y
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 2300 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner gelb, lasertoner für brother, toner für brother yellow, brother, xerox, everyday, gelb, tn247y, 006r04320, kompatibel, 04320, hohe, ergiebigkeit, tonerpatrone, 3270, alternative, dcpl3510, l3517, l3550, hll3270, l3290, mfcl3710, l3730, l3750, l3770, 3510, 3517, 3550, 3290
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 4,50*
ab € 22,25*
€ 30,40*
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 30,43*
€ 4,50*
ab € 22,66*
€ 30,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,71*
€ 32,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,93*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
HLL3210CWG1
ab € 205,00*
Zubehör
Brother
HLL3230CDWG1
ab € 220,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.