Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Elo 2494L - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) (E493782)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     2753I-7010591
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E493782
EAN/GTIN:
     0843173131221
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen

Übersicht

Kurzinfo  Elo 2494L - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 3000:1 - 16 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Gruppe  Monitore
Hersteller  Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.  E493782
Modell  Elo 2494L
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elo 2494L - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen
Leistungsmerkmale  Touchscreen
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  3000:1
Reaktionszeit  16 ms
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA, DisplayPort
Ethernet integriert  Yes
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  56.92 cm x 3.8 cm x 34.11 cm
Gewicht  6.17 kg
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IK07, DisplayPort 1.1a

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung  60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche  60.5 cm (23.8")
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit  250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen  225 cd/m²
Kontrast  3000:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  16 ms
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen  Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten  Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  56.92 cm x 3.8 cm x 34.11 cm
Gewicht  6.17 kg
  
Eingang  
Typ  Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie  Projiziert kapazitiv
  
Konnektivität  
Schnittstellen  HDMI
VGA
DisplayPort
USB 2.0 (Typ B)
Management (RJ-45)
  
Mechanisch  
VESA-Halterung  200 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel
1 x VGA-Kabel
1 x USB-Kabel
Montagekit  Mitgeliefert
MTBF  50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IK07, DisplayPort 1.1a
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch (typisch)  17.46 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.07 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0.2 Watt
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  69.2 cm
Transporttiefe  19 cm
Transporthöhe  45.2 cm
Transportgewicht  8.07 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung:
60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche:
60.5 cm (23.8")
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit:
250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen:
225 cd/m²
Kontrast:
3000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
16 ms
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten:
Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe:
Schwarz
Typ:
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie:
Projiziert kapazitiv
VESA-Halterung:
200 x 100 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Enthaltene Kabel:
1 x HDMI-Kabel , 1 x VGA-Kabel , 1 x USB-Kabel
Montagekit:
Mitgeliefert
MTBF:
50,000 Stunde(n)
Stromverbrauch (typisch):
17.46 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.07 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0.2 Watt
Transportbreite:
69.2 cm
Transporttiefe:
19 cm
Transporthöhe:
45.2 cm
Transportgewicht:
8.07 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: touch screen, e493782, 493782, touch, 2494l, elotouch, projected, capacitive, 2494, hdmi, 23.8in, backlight, open, frame, rev., full, touchmonitor, rahmenlos, openframe, 16:9, widescreen, 1920x1080, pixel, 16ms, 225cd, kontrast:, 3000:1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 534,38*
€ 589,69*
Frei Haus
ab € 533,17*
€ 591,89*
€ 1,00*
ab € 537,23*
€ 594,39*
Frei Haus
ab € 536,39*
€ 600,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 601,25*
€ 684,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,69*
€ 701,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,09*
€ 692,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,81*
€ 670,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,38*
€ 635,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000879
ab € 126,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,78*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E727550
ab € 10,92*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,79*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 55,92*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 25,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 75,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 63,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
ab € 64,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.