Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock EZ-Adapter MB031U-1SMB - Speicher-Controller - 2.5", M.2 (6.4 cm) - M.2 Card / SATA 6Gb/s - USB 3.2 (Gen 1) - Schwarz (MB031U-1SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Icy Dock MB031U-1SMB Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Artikel-Nr.:
     2753I-7008397
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB031U-1SMB
EAN/GTIN:
     4713227445580
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter SATA
SATA Adapter

Übersicht

Kurzinfo  ICY DOCK EZ-Adapter MB031U-1SMB - Speicher-Controller - 2.5", M.2 (6.4 cm) - M.2 Card / SATA 6Gb/s - USB 3.2 (Gen 1) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  ICY DOCK
Hersteller Art. Nr.  MB031U-1SMB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ICY DOCK EZ-Adapter MB031U-1SMB - Speicher-Controller - M.2 Card / SATA 6Gb/s - USB 3.2 (Gen 1)
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Bustyp  USB 3.2 (Gen 1)
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  1 x Zugriff von oben - M.2 2230/2242/2260/2280
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", M.2 (6.4 cm)
Schnittstelle  M.2 Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Systemanforderungen  Apple MacOS, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.2 cm x 6.1 cm x 1.85 cm
Gewicht  18.45 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", M.2 (6.4 cm)
Host-Bus  USB 3.2 (Gen 1)
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  JMicron JMS576
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x Zugriff von oben - M.2 2230/2242/2260/2280
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s
1 x M.2 Card
Verbindungen  1 x USB 3.2 (Gen 1)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C auf USB-A Kabel
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, rutschfeste Füße
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS, REACH
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.2 cm
Tiefe  6.1 cm
Höhe  1.85 cm
Gewicht  18.45 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  50.1 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 65%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5", M.2 (6.4 cm)
Host-Bus:
USB 3.2 (Gen 1)
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
M.2 Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
JMicron JMS576
Einschübe:
1 x Zugriff von oben - M.2 2230/2242/2260/2280
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s , 1 x M.2 Card
Verbindungen:
1 x USB 3.2 (Gen 1)
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C auf USB-A Kabel
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige, rutschfeste Füße
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS, REACH
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows
Breite:
9.2 cm
Tiefe:
6.1 cm
Höhe:
1.85 cm
Transportgewicht:
50.1 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 65%
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, USB-C SATA Adapter, icy box hdd docking station, usb-c sata adapter, hdd docking station, mb031u1smb, mb031u, 1smb, sata, dock, raidsonic, adapter, gen1, ezadapter, speichercontroller, 2.5", card, 6gb/s, schwarz, 6gbs, speicher, controller, satausb3.2, festplatte/ssdusb3.2, icydock, schnittstellenkarte/adapter, satausb32, festplattessdusb32, schnittstellenkarteadapter, usb3, festplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,42*
€ 32,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,41*
€ 37,35*
9 Tage
7
€ 5,00*
ab € 28,12*
€ 38,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,29*
€ 47,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.