Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Basic-line 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8" ) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz (24B2XHM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC B2 24B2XHM2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6988265
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24B2XHM2
EAN/GTIN:
     4038986149594
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

Produkttext

Flacher und eleganter 23.8" VA-Monitor mit lebendigen Farben, großem Betrachtungswinkel und augenschonender Technologie Der Monitor 24B2XHM2 aus der B2-Serie verfügt über ein 23.8" Full HD VA-Panel, das durch breite Betrachtungswinkel, präzise und lebendige Farben sowie flexible Anschlussmöglichkeiten überzeugt. Er zeichnet sich durch ein schlankes Profil aus und ist an 3 Seiten rahmenlos, so dass mehrere Monitore nahtlos nebeneinander nutzbar sind. Und dank AOCs LowBlue- und FlickerFree-Technologien gehören übermüdete Augen der Vergangenheit an.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  60,5 cm (23.8" )
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis  16:9
Panel-Typ  VA
Helligkeit (typisch)  250 cd/m²
Reaktionszeit  4 ms
HD-Typ  Full HD
Bildschirmtechnologie  LCD
Bildschirmform  Flach
Kontrastverhältnis  3000:1
Maximale Bildwiederholrate  75 Hz
Blickwinkel, horizontal  178°
Blickwinkel, vertikal  178°
Anzahl der Farben des Displays  16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung  W-LED
Display-Oberfläche  Matt
Unterstützte Video-Modi  720p,1080p
Seitenverhältnis  4:3,16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)  20000000:1
Pixel Abstand  0,2745 x 0,2745 mm
Horizontaler Scanbereich  30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich  50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)  52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)  29,6 cm
Oberflächenhärte  3H
Farbintensität  8 Bit
  
Leistungen  
NVIDIA G-SYNC  Nein
AMD FreeSync  Nein
Flimmerfreie Technologie  Ja
Low-Blue-Light-Technologie  Ja
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Nein
Integrierte Kamera  Nein
  
Design  
Marktpositionierung  Haus
Produktfarbe  Schwarz
Rahmenloses Design  Ja
Fußfarbe  Schwarz
Zertifizierung  ISO
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Nein
DVI Anschluss  Nein
HDMI  Ja
Audioanschlüsse  Nein
Kopfhörerausgang  Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
HDMI-Version  1.4
Kopfhörerausgänge  1
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Kabelsperre-Slot  Ja
Höhenverstellung  Nein
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  3,5 - 21,5°
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen  Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER
Anzahl OSD-Sprachen  16
  
Leistung  
Energie-Effizienzklasse  A+
Jährlicher Energieverbrauch  26 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)  19 W
Stromverbrauch (Standby)  0,3 W
Stromverbrauch (aus)  0,3 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Externes Netzteil  Ja
Energieeffizienzskala  A+++ bis D
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  REACH, RoHS, Nein, ENERGY STAR
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  539,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  170,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  418,4 mm
Gewicht (mit Ständer)  2,7 kg
Breite (ohne Standfuß)  53,9 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  17,1 cm
Höhe (ohne Standfuß)  41,8 cm
Gewicht (ohne Ständer)  2,7 kg
  
Verpackungsdaten  
Ständer enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  AC
Verpackungsbreite  614 mm
Verpackungstiefe  131 mm
Verpackungshöhe  492 mm
Paketgewicht  4,5 kg
Verpackungsart  Box
  
Sonstige Funktionen  
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Bildschirmdiagonale:
60,5 cm (23.8" )
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Panel-Typ:
VA
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
HD-Typ:
Full HD
Bildschirmtechnologie:
LCD
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Blickwinkel, horizontal:
178°
Blickwinkel, vertikal:
178°
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Video-Modi:
720p,1080p
Seitenverhältnis:
4:3,16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Pixel Abstand:
0,2745 x 0,2745 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):
29,6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbintensität:
8 Bit
NVIDIA G-SYNC:
Nein
AMD FreeSync:
Nein
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
ISO
Integrierter USB-Hub:
Nein
DVI Anschluss:
Nein
HDMI:
Ja
Audioanschlüsse:
Nein
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
3,5 - 21,5°
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
16
Energie-Effizienzklasse:
A+
Jährlicher Energieverbrauch:
26 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb):
19 W
Stromverbrauch (Standby):
0,3 W
Stromverbrauch (aus):
0,3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Externes Netzteil:
Ja
Energieeffizienzskala:
A+++ bis D
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS, Nein, ENERGY STAR
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
170,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
418,4 mm
Gewicht (mit Ständer):
2,7 kg
Breite (ohne Standfuß):
53,9 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
17,1 cm
Höhe (ohne Standfuß):
41,8 cm
Gewicht (ohne Ständer):
2,7 kg
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Verpackungsbreite:
614 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
492 mm
Paketgewicht:
4,5 kg
Verpackungsart:
Box
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, aoc monitor 23,8 zoll, bildschirm, aoc bildschirm, 24b2xhm2, 1080, 1920, full, monitor, hdmi, schwarz, 3000:1, 3000, 30001, series, 1920x1080, 16:9, vapanel, computerbildschirm, 23.8, zoll, pixel, 75hz, durch, 605cm, panel, ledmonitor, 23.8", sichtbar, 1080p
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 91,96*
1 Tag
53
€ 5,90*
ab € 74,94*
€ 93,72*
€ 8,50*
ab € 72,42*
€ 93,76*
€ 6,78*
ab € 75,41*
€ 94,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,24*
€ 103,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.