Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - SmartCard-Leser - USB 2.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6983970
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0047
EAN/GTIN:
     4052792062298
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
USB Card Reader

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - SmartCard-Leser - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Eingabe Adapter
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CR0047
Modell  
EAN/UPC  4052792062298

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink SmartCard-Leser - USB 2.0
Gerätetyp  SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 8.5 cm x 2.5 cm
Gewicht  64 g
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.15

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Breite  6.5 cm
Tiefe  8.5 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  64 g
Farbe  Schwarz
  
Magnetkartenleser  
Aufzeichnungsstandard  ISO 7816 Class A, ISO 7816 Class B, ISO 7816 Class C
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 90 cm
Gerätefunktionen  Stromversorgung über USB
Kennzeichnung  Plug and Play, PC/SC, RoHS, CCID Rev.1.1
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.15
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10 cm
Transporttiefe  7 cm
Transporthöhe  4.5 cm
Transportgewicht  98 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

GPSR

GPRS Hersteller  2direct GmbH
GPSR Anschrift  Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland
GPSR E-Mail  info@2direct.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ:
USB 2.0
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
8.5 cm
Höhe:
2.5 cm
Farbe:
Schwarz
Aufzeichnungsstandard:
ISO 7816 Class A, ISO 7816 Class B, ISO 7816 Class C
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 90 cm
Gerätefunktionen:
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung:
Plug and Play, PC/SC, RoHS, CCID Rev.1.1
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.15
Transportbreite:
10 cm
Transporttiefe:
7 cm
Transporthöhe:
4.5 cm
Transportgewicht:
98 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, chipkartenleser usb, chipkartenleser, logilink, schwarz, cr0047, 0047, smartcardleser, smartcard, leser, smartid, kartenleser, usb2.0, smartidkartenleser, ic/idkarte, onlinesteuerberichte, onlinebanking, stück, 2.0kartenleser, smart, cardreader, usb20, icidkarte, stck, 20kartenleser, usb2, karte, online, steuerberichte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
333
1
€ 9,90*
ab € 7,24*
€ 10,68*
1
€ 6,78*
ab € 7,36*
€ 10,83*
1
€ 4,50*
ab € 7,37*
€ 10,84*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 8,88*
€ 12,25*
1
€ 5,50*
ab € 7,93*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.