Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 2403LM - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 15 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions E659195 Signage-Display 60,5 cm (23.8") LED 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E659195 Signage-Display 60,5 cm (23.8") LED 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E659195 Signage-Display 60,5 cm (23.8") LED 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     2753I-6958327
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E659195
EAN/GTIN:
     0843173135465
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  Elo 2403LM - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 15 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe  Monitore
Hersteller  Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.  E659195
Modell  Elo 2403LM
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elo 2403LM - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp  LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Leistungsmerkmale  Touchscreen, USB Hub
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1
Reaktionszeit  15 ms (tr - tf)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  57.46 cm x 23.3 cm x 43.29 cm
Gewicht  8.7 kg
Kennzeichnung  UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1:2005 + A1:2012

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche  60.452 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte  USB Hub
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit  250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen  240 cd/m²
Kontrast  1000:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  15 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  +89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel  +89 / -89
OSD-Sprachen  Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Blendentyp  Erhoben
Besonderheiten  TouchPro-Technologie, DICOM Compliant
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  57.46 cm x 23.3 cm x 43.29 cm - mit Fuß
Gewicht  8.7 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
  
Eingang  
Typ  Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie  Projiziert kapazitiv
  
Konnektivität  
Schnittstellen  HDMI
VGA
Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
USB (Typ B)
USB 2.0 (Typ A)
4 x Micro-USB
  
Mechanisch  
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x VGA-Kabel
1 x HDMI-Kabel
1 x USB-Kabel
1 x Audiokabel
MTBF  50,000 Stunden
Kennzeichnung  UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1:2005 + A1:2012
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  25.5 Watt
Power Consumption (Typical)  25.5 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.33 Watt
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  68 cm
Transporttiefe  31.8 cm
Transporthöhe  52.6 cm
Transportgewicht  12 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,9 kg
Display-Typ:
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche:
60.452 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB Hub
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit:
250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen:
240 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
15 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Blendentyp:
Erhoben
Besonderheiten:
TouchPro-Technologie, DICOM Compliant
Farbe:
Schwarz
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Movement Detection Technologie:
Projiziert kapazitiv
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
MTBF:
50,000 Stunden
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
25.5 Watt
Power Consumption (Typical):
25.5 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.33 Watt
Transportbreite:
68 cm
Transporttiefe:
31.8 cm
Transporthöhe:
52.6 cm
Transportgewicht:
12 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, bildschirm 23", elo touch solutions monitore, elo touch monitor, touch, e659195, 659195, 2403lm, elotouch, 2403, projected, capacitive, interface, hdmi, dicom, black, full, monitor, medical, grade, 10touch, schwarz, audio, 24inch, wide, serial, antiglare, zerobezel, video, inch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 815,97*
€ 883,85*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 820,09*
€ 884,93*
Frei Haus
ab € 818,60*
€ 884,94*
€ 1,00*
ab € 823,31*
€ 889,00*
6 Tage
26
€ 1,00*
ab € 839,79*
€ 902,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,93*
€ 1.053,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,89*
€ 1.053,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,66*
€ 1.038,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,85*
€ 1.017,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,09*
€ 975,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,44*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,11*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.