Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6899611 Herst.-Nr.: B12 BC-850 EAN/GTIN: 4711173876717 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Seasonic B12 BC Series - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Sea Sonic Electronics | Hersteller Art. Nr. | B12 BC-850 | EAN/UPC | 4711173876717 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Seasonic B12 BC Series - Netzteil - 850 Watt | Gerätetyp | Netzteil - intern | Spezifikationseinhaltung | ATX12V / EPS12V | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Ausgangsspannung | DC +3.3, DC +5, DC ±12 V ± 3% | Leistungskapazität | 850 Watt | Ausgabeanschlussstellen | 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig | Kühlsystem | 120-mm-Lüfter | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15 cm x 14 cm x 8.6 cm | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - intern | Spezifikationseinhaltung | ATX12V / EPS12V | Netzteil-Formfaktor | ATX | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig | Ausgangsspannung | DC +3.3, DC +5, DC ±12 V ± 3% | Leistungskapazität | 850 Watt | Ausgangsstrom | +3.3V - 15 A +5V - 15 A +12V - 70 A -12V - 0.3 A +5VSB - 2.5 A | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | | | Verschiedenes | | MTBF | 100,000 Stunden | Kühlsystem | 120-mm-Lüfter | Besonderheiten | Ein-/Ausschalter, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gebläse mit Gleitlager, nicht-modular, Seasonic S2FC fan Control | Kennzeichnung | BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, EAC, TUV Rheinland, ErP Lot 6 2013 Ready | | | Umweltschutzstandards | | ENERGY STAR | Ja | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 15 cm | Tiefe | 14 cm | Höhe | 8.6 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4 kg | Gerätetyp: | Netzteil - intern | Spezifikationseinhaltung: | ATX12V / EPS12V | Netzteil-Formfaktor: | ATX | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz: | 50 - 60 Hz | Ausgangsspannung: | DC +3.3, DC +5, DC ±12 V ± 3% | Leistungskapazität: | 850 Watt | 80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze | MTBF: | 100,000 Stunden | Kühlsystem: | 120-mm-Lüfter | ENERGY STAR: | Ja | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C | Breite: | 15 cm | Tiefe: | 14 cm | Höhe: | 8.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pc netzteil seasonic, computer-netzteil, seasonic, netzteil, bronze, watt, plus, series, bc850, b12bc850, intern, atx12v, eps12v, wechselstrom, 100240, 850w, 80+bronze, pcnetzteil, output, fixed, cables, smart, silent, control, zdroj, sonic, 20+4, schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 60,33* | € 75,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 62,70* | € 77,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,93* | € 79,04* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,97* | € 79,20* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,70* | € 79,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|