Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6899607 Herst.-Nr.: G12-GC-850 EAN/GTIN: 4711173876755 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Seasonic G12 GC-850 - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Sea Sonic Electronics | Hersteller Art. Nr. | G12-GC-850 | Modell | Sea Sonic G12 GC-850 | EAN/UPC | 4711173876755 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Seasonic G12 GC-850 - Netzteil - 850 Watt | Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern | Spezifikationseinhaltung | ATX12V / EPS12V | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Gold | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V | Leistungskapazität | 850 Watt | Ausgabeanschlussstellen | 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 3 x interne Stromversorgung, 4-polig 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | Kühlsystem | 120-mm-Lüfter | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15 cm x 14 cm x 8.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern | Spezifikationseinhaltung | ATX12V / EPS12V | Netzteil-Formfaktor | ATX | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 3 x interne Stromversorgung, 4-polig 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V | Leistungskapazität | 850 Watt | Ausgangsstrom | +5V - 15 A +3.3V - 15 A +12V - 70 A -12V - 0.3 A +5VSB - 2.5 A | Effizienz | 87% at 20% Load, 90% at 50% Load, 87% at 100% Load | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Gold | | | Verschiedenes | | MTBF | 100,000 Stunden | Kühlsystem | 120-mm-Lüfter | Besonderheiten | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlussschutz, Smart undamp; Silent Fan Control (S2FC), Gebläse mit Gleitlager, nicht-modular | Kennzeichnung | TUV, CB, CCC, FCC, WEEE, cTUVus, REACH, EAC, ErP Lot 6 2013 Ready | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 15 cm | Tiefe | 14 cm | Höhe | 8.6 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4 kg | Gerätetyp: | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern | Spezifikationseinhaltung: | ATX12V / EPS12V | Netzteil-Formfaktor: | ATX | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz: | 50/60 Hz | Ausgangsspannung: | +3.3, +5, ±12 V | Leistungskapazität: | 850 Watt | Effizienz: | 87% at 20% Load, 90% at 50% Load, 87% at 100% Load | 80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Gold | MTBF: | 100,000 Stunden | Kühlsystem: | 120-mm-Lüfter | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C | Breite: | 15 cm | Tiefe: | 14 cm | Höhe: | 8.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 850w, computer-netzteil, pc netzteil seasonic, seasonic, netzteil, g12gc850, gold, watt, gc850, plus, intern, atx12v, eps12v, wechselstrom, 100240, aktive, 850w, schwarz, g12gc, pcnetzteil, 80+gold, output, fixed, cables, smart, silent, control, pc/server, 80gold |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,16* | € 78,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 66,03* | € 81,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 66,90* | € 83,02* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 69,56* | € 86,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 69,96* | € 86,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|