Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Premium - 80 mm x 300 m - Farbband - für Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6800065
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BWP1D300080
EAN/GTIN:
     5014047600418
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...

Übersicht

Kurzinfo  Brother Premium - 80 mm x 300 m - Farbband - für Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  BWP1D300080
Modell  Premium
EAN/UPC  5014047600418

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother Premium - Farbband
Produkttyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs
Bandgröße  80 mm x 300 m
Kompatibel mit  Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs
Bandgröße  80 mm x 300 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Thermowachs
Bandgröße:
80 mm x 300 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie schwarz, druckfolie, thermotransferband 300 m, brother, 4650, 4750, premium, bwp1d300080, 300080, farbband, td4420tn, td4520tn, td4650tnwb, td4650tnwbr, td4750tnwb, td4750tnwbr, 4420, 4520, 4420tn, 4520tn, 4650tnwb, 4650tnwbr, 4750tnwb, 4750tnwbr, black, 300m, thermotransferband, wachs, length
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,86*
€ 4,51*
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,18*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 8,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 9,31*
€ 13,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.