Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BWP-1D300-080 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79729235
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BWP-1D300-080
EAN/GTIN:
     5014047600418
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Das Premium Wachs Farbband gewährleistet professionelles, problemloses Drucken auf kompatiblen Brother Thermotransferetikettendruckern. Mit 300 Metern pro Farbband erfordert dieses weniger Bandwechsel und stellt sicher, dass Ihr Brother-Etikettendrucker länger zuverlässig arbeitet.
Von diesem 80 mm breiten Farbband können Sie professionelle Ergebnisse, beim Drucken von Barcodes und Text, für eine Reihe von Industrieanwendungen, erwarten. Das Farbband BWP-1D300-080 wird nach hohen Anforderungen hergestellt und ist mit Brother Thermotransferetikettendruckern kompatibel.
Wenn Sie sich für ein von Brother Premium Wachs Thermotransferfarbband entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät weiterhin optimal arbeitet und Ihnen kristallklare und langlebige Ergebnisse liefert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Leistungen
Kompatibilität
TD-4520TN, TD-4420TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
80 mm
Farbbandlänge
300 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.