Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E14 G4 - LED-Monitor - 35.6 cm (14") (14" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 800:1 - 5 ms - 2xUSB-C - [Energieklasse B]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-6799778
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1B065AA#ABB
EAN/GTIN:
     0194850333811
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  HP E14 G4 - LED-Monitor - 35.6 cm (14") (14" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 800:1 - 5 ms - 2xUSB-C
Gruppe  Monitore
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  1B065AA#ABB
Modell  HP E14 G4
EAN/UPC  0195122635008

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP E14 G4 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.6 cm (14")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14")
Energieklasse  B
Energieverbrauch pro Jahr  26 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  18 W
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit  400 cd/m²
Kontrast  800:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigung
Bildschirmbeschichtung  Anti-glare 3H hardness, Haze 24%
Farbe  Silberner Standfuß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  32.14 cm x 1.52 cm x 21 cm
Gewicht  640 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung  UL, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, Green Mark, ICES, cTUVus, KC, EAC, ISC, BIS, halogenarm, UAE, Vietnam MEPS

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energieklasse  B
Energieverbrauch pro Jahr  26 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  18 W
Diagonalabmessung  35.6 cm (14")
Sichtbare Bildfläche  35.56 cm (14")
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Ppi  157
Helligkeit  400 cd/m²
Kontrast  800:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate  59 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Bildschirmbeschichtung  Anti-glare 3H hardness, Haze 24%
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  E-LED
OSD-Sprachen  Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Blendentyp  Flache Front
Besonderheiten  72 % NTSC-Farbskala, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, extrem schmale Blende an drei Seiten, 8-bit Farbtiefe
Farbe  Silberner Standfuß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  32.14 cm x 1.52 cm x 21 cm - mit Fuß
Gewicht  640 g
  
Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB-C (DisplayPort 1.2 Modus)
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigung
Neigungswinkel  0/+78
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Hülle
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung  15,000 Stunden
Kennzeichnung  UL, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, Green Mark, ICES, cTUVus, KC, EAC, ISC, BIS, halogenarm, UAE, Vietnam MEPS
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Stromversorgung  
Energieklasse  B
Leistungsaufnahme im Betrieb  6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.3 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen und Gewicht  Mit Fuß - Breite: 32.14 cm - Tiefe: 1.52 cm - Höhe: 21 cm - Gewicht: 640 g
Mit Fuß - Breite: 32.14 cm
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  40.5 cm
Transporttiefe  6.1 cm
Transporthöhe  28.4 cm
Transportgewicht  1.54 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  8.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energieklasse:
B
Energieverbrauch pro Jahr:
26 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
18 W
Diagonalabmessung:
35.6 cm (14")
Sichtbare Bildfläche:
35.56 cm (14")
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Ppi:
157
Helligkeit:
400 cd/m²
Kontrast:
800:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit:
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate:
59 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Bildschirmbeschichtung:
Anti-glare 3H hardness, Haze 24%
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
E-LED
Blendentyp:
Flache Front
Farbe:
Silberner Standfuß
Schnittstellen:
2 x USB-C (DisplayPort 1.2 Modus)
Einstellungen der Anzeigeposition:
Neigung
Neigungswinkel:
0/+78
Zubehör im Lieferumfang:
Hülle
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung:
15,000 Stunden
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Leistungsaufnahme im Betrieb:
6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
Transportbreite:
40.5 cm
Transporttiefe:
6.1 cm
Transporthöhe:
28.4 cm
Transportgewicht:
1.54 kg
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
B
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Lapfit, Lapfit-Display, USB-Monitor, portable Monitor, tragbarer Monitor, hp ips monitor, hp monitore, hp monitor e243, 1b065aa#abb, 1b065aaabb, 1080, 1920, full, monitor, portable, usbc, tragbar, 35.6, 800:1, 8001, zoll, tragbares, leddisplay, display, sich, 1bo65aa#abb, tragbarer, 1920x1080, 16:9, inc., ledmonitor, 1080p, cd/m², 2xusbc
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 223,16*
€ 244,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 230,23*
€ 252,12*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 231,17*
€ 253,66*
Frei Haus
ab € 233,10*
€ 255,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 234,92*
€ 256,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.