Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E14 14IN IPS USB-C/DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
HP E-Series E14 G4 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     128-2M3AZE2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1B065AA#ABB
EAN/GTIN:
     0194850333811
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
800:1 400CD/QM 178H/178V 5MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
14 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,15*
€ 212,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 189,28*
€ 222,01*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 189,53*
€ 222,02*
4 Tage
113
pro Stück
€ 1,00*
ab € 195,70*
€ 228,36*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,61*
€ 267,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.