Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi UVC-G4-BULLET - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) - 4 MP - 1440p - Audio - GbE - H.264 - PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6689587
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G4-BULLET
EAN/GTIN:
     0817882029513
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti UniFi UVC-G4-BULLET - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) - 4 MP - 1440p - Audio - GbE - H.264 - PoE
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  UVC-G4-BULLET
Modell  UniFi UVC-G4-BULLET
EAN/UPC  0817882029513

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti UniFi UVC-G4-BULLET - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Audio  Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp  Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht
Bildrate (max.)  24 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors  4 MP
Schnittstellen  Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung  PoE
Leistungsmerkmale  Infrarot-Sperrfilter, 3-Achsen-Einstellung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -30 °C - 70 °C; 20 - 90% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung  Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp  Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format  H.264
Infrarot-LEDs  Ja
Bildrate (max.)  24 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Infrarot-Sperrfilter, 3-Achsen-Einstellung
  
Bildsensor  
Typ  4 MP
  
Schnittstellen  
Netzwerkschnittstelle  Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  LAN/Stromversorgung - RJ-45
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  PoE
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)  20 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung:
Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp:
Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Digital-Video-Format:
H.264
Infrarot-LEDs:
Ja
Bildrate (max.):
24 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale:
Infrarot-Sperrfilter, 3-Achsen-Einstellung
Typ:
4 MP
Netzwerkschnittstelle:
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Anschlüsse:
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Erforderliche Netzspannung:
PoE
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb):
20 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Standmixer, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ubiquiti ip-kamera, bullet kamera, ubiquiti, uvcg4bullet, bullet, unifi, netzwerküberwachungskamera, netzwerkberwachungskamera, netzwerk, überwachungskamera, 1440, wetterfest, 1440p, innenbereich, auenbereich, außenbereich, farbe, tag&nacht, audio, tagnacht, h264, h.264, camera, protect, 2688, 1512, g4bullet, security
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 128,33*
€ 153,33*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 127,96*
€ 153,38*
1 Tag
41
pro Stück
€ 9,50*
ab € 128,28*
€ 153,44*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 128,14*
€ 153,67*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 131,43*
€ 156,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.