Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Elite - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Team Group ELITE SO-DIMM DDR4 LAPTOP MEMORY Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB 2666 MHz
Team Group ELITE SO-DIMM DDR4 LAPTOP MEMORY Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB 2666 MHz
Team Group ELITE SO-DIMM DDR4 LAPTOP MEMORY Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-6469027
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TED416G2666C19-S01
EAN/GTIN:
     0765441642706
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Team Elite - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Team Group
Hersteller Art. Nr.  TED416G2666C19-S01
Modell  Elite
EAN/UPC  0765441642706

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Team Elite - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten  CL19 (19-19-19-43)
Spannung  1.2 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
Breite  67.6 mm
Höhe  30 mm
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Modulhöhe (Zoll)  1.18
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten  CL19 (19-19-19-43)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Chip-Organisation  X8
Spannung  1.2 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz
Kennzeichnung  FCC, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Breite:
67.6 mm
Höhe:
30 mm
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Modulhöhe (Zoll):
1.18
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten:
CL19 (19-19-19-43)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Chip-Organisation:
X8
Spannung:
1.2 V
Farbkategorie:
Schwarz
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, teamgroup 16gb ddr4 sodimm, ddr ram, ddr ram 16gb, 2666, team, ted416g2666c19s01, elite, ted416g2666c19, ddr4, ddr4ram, sodimm, pc2666, modul, dimm, 260pin, pc421300, cl19, ungepuffert, nonecc, 16gb, retail, 21300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,76*
€ 34,38*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 33,40*
€ 45,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,46*
€ 61,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.