Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS SRV SRV3KRILRK - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V - 2400 Watt - 3000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 7 - PFC - mit Rail-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. 3000VA230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W 7 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     2753I-6409260
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRV3KRILRK
EAN/GTIN:
     0731304405221
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

Übersicht

Kurzinfo  APC Easy UPS SRV SRV3KRILRK - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V - 2400 Watt - 3000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 7 - PFC - mit Rail-Kit
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  APC
Hersteller Art. Nr.  SRV3KRILRK
Modell  APC Easy UPS SRV SRV3KRILRK
EAN/UPC  8592978285210

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  APC Easy UPS SRV SRV3KRILRK - USV - 2400 Watt - 3000 VA - mit Rail-Kit
Gerätetyp  USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Gewicht  52 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität  2400 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen  6 x Strom IEC 60320 C13
1 x Strom IEC 60320 C19
Batterie  Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)  12.7 Min. bei voller Last
Netzwerk  RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 63.2 cm x 17.2 cm
Kombiniert mit  Rail-Kit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Kombiniert mit  Rail-Kit
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Online
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 160-280 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz  40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  6 x Strom IEC 60320 C13
1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität  2400 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform  Sinuswelle
Überspannungsschutz  Ja
Energie-Nennleistung  600 Joules
Effizienz  88%
  
Batterie  
Technologie  Bleisäure
Laufzeit (bis zu)  30.1 min bei halbe Beladung
12.7 min bei Volllast
Ladezeit  4 Stunden
Besonderheiten  Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  RS-232, USB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel - extern
Besonderheiten  Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, interner Bypass, LED-Anzeiger, automatischer Selbsttest, Eco-Mode, Intelligentes Batteriemanagement
Kennzeichnung  IEC 62040-1-1, RoHS, REACH, IP20, IEC 62040-1-2
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  APC Easy Ups Online SNMP Shutdown Wizard
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  63.2 cm
Höhe  17.2 cm
Gewicht  52 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  60 cm
Transporttiefe  80 cm
Transporthöhe  48 cm
Transportgewicht  66.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
78,3 kg
Gerätetyp:
USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Kombiniert mit:
Rail-Kit
UPS-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 160-280 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz:
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
6 x Strom IEC 60320 C13 , 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität:
2400 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform:
Sinuswelle
Überspannungsschutz:
Ja
Energie-Nennleistung:
600 Joules
Effizienz:
88%
Technologie:
Bleisäure
Laufzeit (bis zu):
30.1 min bei halbe Beladung , 12.7 min bei Volllast
Ladezeit:
4 Stunden
Besonderheiten:
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
RS-232, USB
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
IEC 62040-1-1, RoHS, REACH, IP20, IEC 62040-1-2
Software inbegriffen:
APC Easy Ups Online SNMP Shutdown Wizard
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
63.2 cm
Höhe:
17.2 cm
Transportbreite:
60 cm
Transporttiefe:
80 cm
Transporthöhe:
48 cm
Transportgewicht:
66.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Rackmontagesatz, ups apc 3000va, kugelauszug, apc ups, 3000, srv3krilrk, 2400, easy, online, schneider, rack, einbaufähig, wechselstrom, 220/230/240, watt, rs232, ausgangsanschlüsse:, railkit, einbaufhig, 220230240, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, rail, ext., runtime, 230v, 3000va, 2000va, with, batt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.784,14*
€ 1.946,54*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.818,11*
€ 1.970,48*
€ 1,93*
ab € 1.809,86*
€ 1.973,00*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.827,14*
€ 1.977,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.026,31*
€ 2.181,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,63*
€ 2.596,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,56*
€ 2.569,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.087,22*
€ 2.483,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,73*
€ 2.435,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.026,31*
€ 2.411,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9544
ab € 175,58*
Zubehör
APC
VGL9901I
ab € 91,61*
Zubehör
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,67*
Zubehör
APC
EPDU1016B
ab € 78,87*
Zubehör
APC
PZ42IZ-GR
ab € 20,80*
Zubehör
APC
SRV72RLBP-9A
ab € 595,29*
Zubehör
APC
WEXTWAR1YR-SE-03
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.