Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laser MFP 135w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (4ZB83A#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6403446
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZB83A#B19
EAN/GTIN:
     0193015506664
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer

Übersicht

Kurzinfo  HP Laser MFP 135w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  4ZB83A#B19
Modell  HP Laser MFP 135w
EAN/UPC  0193015506664

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Laser MFP 135w - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)  10000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  100 - 2000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen  600 x 600 dpi
Originalgröße  76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  40 Blatt
Mediengröße  76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), Mopria-zertifiziert, zu OCR scannen
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.6 cm x 35.96 cm x 25.3 cm
Gewicht  7.46 kg
Umweltschutzstandards  Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  10000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  100 - 2000 Seiten
Bildschirm  2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), Mopria-zertifiziert, zu OCR scannen
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Speicher  
Standardspeicher  128 MB
Max. unterstützter Speicher  128 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Kopierfunktionen  2-up, 4-up, Seitenanpassung, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Wasserzeichen
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen  SPL
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  8.3 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  4800 x 4800 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  16-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Min. Vorlagenformat  76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  40 Blatt
Min. Mediengröße  76 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  163 g/m²
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  ADF - 40 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m²
Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Apple Bonjour, IPsec, MAC-Adressfilterung, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung  MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows 7 oder höher, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 Pro, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  38 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  1.9 Watt
  
Verschiedenes  
Ausgabezeit erste Kopie s/w  8.9 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz)
Kompatible Standards  UL, DEMKO, FIMKO, GS, NEMKO, SEMKO, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, GB/T9254-2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
  
Umweltschutzstandards  
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  40.6 cm
Tiefe  35.96 cm
Höhe  25.3 cm
Gewicht  7.46 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  48.2 cm
Transporttiefe  44.7 cm
Transporthöhe  36.1 cm
Transportgewicht  9.94 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,0 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
10000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
100 - 2000 Seiten
Bildschirm:
2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
128 MB
Max. unterstützter Speicher:
128 MB
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Max. Druckauflösung:
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen:
SPL
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
8.3 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung:
4800 x 4800 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
16-bit
Min. Vorlagenformat:
76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
40 Blatt
Min. Mediengröße:
76 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
163 g/m²
Standardmedienkapazität:
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
100 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
38 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
1.9 Watt
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
8.9 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Cartridge (Schwarz)
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
40.6 cm
Tiefe:
35.96 cm
Höhe:
25.3 cm
Transportbreite:
48.2 cm
Transporttiefe:
44.7 cm
Transporthöhe:
36.1 cm
Transportgewicht:
9.94 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser monochrom hp, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker hp, 135w, laser, 4zb83ab19, seiten/min., 1200, seitenmin, seiten, 4zb83a#b19, multifunktionsdrucker, legal, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt, wifi(n, a4legal, wifin, printer, drucker, wifi, laserjet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.