Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH9760/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz (MMH9760/16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MMH9760/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
CoreParts MMH9760/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-6218216
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9760/16GB
EAN/GTIN:
     5706998280664
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)  1 x 16 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  2666 MHz
Komponente für  Notebook
ECC  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
RAM-Speicher:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
Notebook
ECC:
Nein
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, coreparts, 9760, mmh976016gb, mmh9760/16gb, mmh9760, 16gb, 2666, memory, module, speichermodul, ddr4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 7,50*
ab € 47,24*
€ 63,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,20*
€ 92,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.