Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6116256 Herst.-Nr.: MU-PC1T0K/WW EAN/GTIN: 8806090195297 |
| |
|
| | |
| Produkttext Samsung Portable SSD T7 Touch - Transfer in a flash, secure with a touch Super fast external storage. Egal, ob Sie Spiele, Filme oder sensible Daten bei sich haben - die Portable SSD T7 Touch von Samsung verleiht Ihnen unglaublich schnelle Zugriffszeiten in einem kompakten Format. Die eingebaute PCIe NVMe-Technologie bietet sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050/1.000 MB/s, was fast der doppelten Leistung der T5 entspricht. Die externe SSD lässt sich optional auf Basis von AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung per Fingerabdruck oder Passwort schützen. Durch das robuste Metallgehäuses kann die T7 Touch Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe überstehen. Die T7 Touch ist mit PC, Mac, Android-Geräten, Spielekonsolen, Smart TVs und vielen weiteren Geräten kompatibel. Features - Externer Highspeed-Speicher mit Verschlüsselung per Fingerabdruck im kompakten Hosentaschenformat und Kapazitäten bis 2 TB
- Dank USB 3.2 Gen2 bis zu 9 Mal schneller als externe Festplatten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s
- Sicherheit und Komfort: Die T7 Touch nutzt die AES 256-Bit-Verschlüsselung und lässt sich auf Wunsch per Fingerabdruck oder Passwort schützen
- Anhand der LED-Statusanzeige lässt sich auf einen Blick die momentane Aktivität der T7 Touch erkennen
- Die beiden mitgelieferten USB-Kabel Typ-C auf C und Typ-C auf A ermöglichen die Verbindung zu PCs, Macs, Android-Geräten, Smart TVs und Spielekonsolen
- Robustes Design: Übersteht Stürze aus bis zu zwei Metern Fallhöhe dank stoßfestem Aluminium-Gehäuse mit verstärkendem Innenrahmen
Technische Daten Artikelnummer | MU-PC1T0K/WW | EAN | 8806090195297 | Kapazität | 1 TB | Farbe | Metallic Black | Unterstütze Protokolle | USB 3.2 Gen.2 (10Gbps) | Abmessungen (BxHxT) | 85 x 57 x 8,0 mm | Gewicht | 58 g (*Das tatsächliche Gewicht kann je nach Kapazität variieren) | Transfer Speed | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: Bis zu 1.050 MB/s Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 1.000 MB/s* (* Die Leistung kann je nach Host-Konfiguration variieren | UASP Mode | Unterstützung | Verschlüsselung | AES 256-bit hardware encryption | Sicherheit | Samsung Portable SSD Software 1.0 (*Optionaler Passwortschutz) | Zertifizierung | CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC | RoHS Compliance | RoHS2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Artikelnummer: | MU-PC1T0K/WW | EAN: | 8806090195297 | Kapazität: | 1 TB | Farbe: | Metallic Black | Unterstütze Protokolle: | USB 3.2 Gen.2 (10Gbps) | Abmessungen (BxHxT): | 85 x 57 x 8,0 mm | Transfer Speed: | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: Bis zu 1.050 MB/s | UASP Mode: | Unterstützung | Verschlüsselung: | AES 256-bit hardware encryption | Sicherheit: | Samsung Portable SSD Software 1.0 | Zertifizierung: | CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC | RoHS Compliance: | RoHS2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Fingerabdruckscanner, Fingerprint Scanner, Fingerprintreader, USB-Fingerabdruckscanner, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte samsung ssd 1 tb, fingerprint scanner, samsung interne ssd, samsung, mupc1t0kww, mupc1t0k/ww, pc1t0k, touch, portable, black, metallic, schwarz, extern, usb3.2, 1000, usb32, usb3, 1050, externe, mupc1t0k, gen2, typec, ssdfestplatte, gen.2, type, festplatte, nvme, 1050mb/s, lesen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,43* | € 134,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 115,11* | € 143,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,34* | € 143,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 118,65* | € 147,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 119,62* | € 148,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|