Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Samsung MU-PC1T0K 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PC1T0K/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC1T0K/WW
EAN/GTIN:
     8806090195297
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Die Zukunft des externen Speichers
Egal, ob du Spiele, Filme oder sensible Daten bei dir hast – die Portable SSD T7 Touch von Samsung verleiht dir unglaublich schnelle Zugriffszeiten in einem kompakten Format. Erlebe eine neue Dimension der Geschwindigkeit.

Blitzschnelle Datenübertragung
Übertrage grosse Datenmengen innerhalb weniger Sekunden mit USB 3.2 der 2. Generation. Die eingebaute PCIe NVMe-Technologie bietet sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050/1.000 MB/s, was fast der doppelten Leistung der SSD T5 entspricht.

Hohe Sicherheit
SSD steht für Solid State Drive, was bedeutet, dass keine beweglichen Teile verarbeitet wurden. Das stabile Metallgehäuse beherbergt die fest verbaute Hardware und kann Stürze aus Höhen von bis zu zwei Metern überstehen, ohne dass dabei Daten verloren gehen.

Zugang per Fingerabdruck
Deine privaten Daten bleiben sicher, ohne dass du auf Komfort verzichten musst. Die eingebauten Sicherheitsfunktionen der SSD T7 Touch nutzen die AES-256-Bit-Verschlüsselung und ermöglichen es dir, die SSD per Fingerabdruck zu entsperren.

Alles im Blick mit LED
Die SSD T7 Touch zeigt dir mit einem leuchtenden LED-Quadrat auf einen Blick an, was deine SSD gerade macht. Wähle zwischen einer Gehäusefarbe in klassischem Schwarz oder elegantem Silber und drei verschiedenen Speicherkapazitäten: 500 GB, 1 TB, oder 2 TB.

Kompakt und leicht
Die SSD T7 Touch ist mit einem Gewicht von nur 58 Gramm ein richtiges Leichtgewicht und die kompakten Masse des Unibody-Gehäuses aus Aluminium lassen die SSD problemlos in der Hosentasche verschwinden.

Einfache Verwaltung
Die SSD T7 Touch verfügt über eine neue Software-Version, die das Management des externen Speichers besonders einfach macht. Damit kannst du deinen Fingerabdruck schnell einrichten und erhältst ganz bequem die neuesten Firmware-Updates. Zusätzlich kannst du dir die mobile App für Android-Smartphones und -Tablets herunterladen.

Vorbildliche Kompatibilität
Du kannst jederzeit auf deine Dateien zugreifen, denn die SSD T7 Touch ist mit PC, Mac, Android-Geräten, Spielekonsolen und vielen weiteren Geräten kompatibel. Im Lieferumfang enthalten sind ausserdem USB Typ-C-zu-C- und Typ-C-zu-A-Kabel, sodass du die SSD T7 Touch flexibel einsetzen kannst.

Die erste Wahl bei Speichermedien
SSDs von Samsung zeichnen sich durch erstklassige und zuverlässige Technologie aus, die Samsung seit 2002 zum Marktführer für Flash-Speichermedien gemacht hat. Die Firmware und alle Komponenten, inklusive DRAM und NAND-Technologie, werden eigens von Samsung entwickelt und auch produziert, sodass ein durchgehend hoher Qualitätsstandard gesichert ist.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
96 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Paketgewicht:
184 g
Produktfarbe:
Schwarz
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
85 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.