| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6054151 Herst.-Nr.: SP-7869936 EAN/GTIN: 4053199930722 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 ? - 1x Antennenbuchse 75 ?] 1.50 m 75 dB Weiß (SP-7869936) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, TV-Antenne, koax-anschlusskabel 1,5m, dvb-t antenne, koax-anschlusskabel weiß, speaka, professional, 7869936, sp7869936, antennen, anschlusskabel, antennenstecker, antennenbuchse, 1.50, weiß, nach, rechts, gewinkelt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,56* | € 7,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,26* | € 14,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,66* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|