Das Antennenkabel von LogiLink mit IEC Koax-Stecker auf Antennen IEC Koax-Buchse. Optimal zum Anschluss von Fernsehgeräten, Rundfunkgeräte, Receiver usw.
ETH 1500 Anschlusskabel 1,5 m - Schirmung 105 dB - Klasse A+ - IEC(Bu)-IEC(Sti) gerade; - Zum Anschluss eines TV- oder Mulitmediagerätes an eine Antennensteckdose - Komplett montiert mit geraden IE...
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB - mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges Absorber-Antennenanschlusskabel für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferrit...
Antennenkabel 1,5m sw >75dB AB1Antennen-Verbindungskabel mit Absorber, Koax-Stecker + Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, Blisterverpa...
Das celexon IEC TV Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial IEC Stecker Anschluss, wie TV-Receiver, Radios oder Fernsehgeräte mit integriertem Receiver, mi...
Farbe: schwarz, Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten. Doppelt geschirmte, hochflexible OFC-Leitung mit Nylon-Geflecht. Beidseitig Ferritkerne zur Unterdrückung von Störsignalen. Schirmungsmaß...