| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967484-BP Herst.-Nr.: SP-7869936 EAN/GTIN: 4053199930722 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 1.50 m 75 dB 90° nach rechts gewinkelt Weiß
Speaka Antennenkabel Antennenstecker 75 Ω - Antennenbuchse 75 Ω gewinkelt 1,5 m Weiß
Antennenstecker 75 Ω - Antennenbuchse 75 Ω gewinkelt Zum Anschluss des Receivers an die Antenne Geschirmt
Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Auch als Verlängerung nutzbar. Die Antennenkupplung ist 90° abgewinkelt.
Ausstattung: Anschlusskabel für Fernseher oder Radio Signalrichtung beidseitig
Technische Daten: Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Antenne · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Antennenstecker 75 Ω · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Antennenbuchse 75 Ω · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 90° nach rechts gewinkelt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Antennenstecker 75 Ω | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Antennenbuchse 75 Ω | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Antennen | Kabel-Besonderheiten: | 90° nach rechts gewinkelt | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Anschluss-Typ: | Antenne | Schirmungsmaß größer als: | 75 dB | Abschirmung: | Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Antennen Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, TV-Antenne, koax-anschlusskabel 1,5m, dvb-t antenne, koax-anschlusskabel weiß, SpeaKa Professional, SP-7869936, Antennenkabel, Fernsehkabel, Radiokabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,77* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,56* | € 7,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,27* | € 16,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,88* | € 40,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|