Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QDA-A2AR - Internes RAID-Gehäuse - 3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm) - RAID 0, 1, JBOD - SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP QDA-A2AR Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
QNAP QDA-A2AR Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
QNAP QDA-A2AR Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
QNAP QDA-A2AR Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
QNAP QDA-A2AR Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
QNAP QDA-A2AR Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
QNAP QDA-A2AR Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
QNAP QDA-A2AR Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     2753I-5901258
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QDA-A2AR
EAN/GTIN:
     4713213515464
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)

Übersicht

Kurzinfo  QNAP QDA-A2AR - Internes RAID-Gehäuse - 3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm) - RAID 0, 1, JBOD - SATA 6Gb/s
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  QDA-A2AR
Modell  QDA-A2AR
EAN/UPC  4713213515464

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP QDA-A2AR - internes RAID-Gehäuse - SATA 6Gb/s
Gerätetyp  Internes RAID-Gehäuse - intern
Bustyp  SATA 6Gb/s
Unterstützter Formfaktor  3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm)
Erweiterungseinschübe  2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 3.5" (8.9 cm)
Unterstützte Geräte  Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
RAID Level  RAID 0, RAID 1, JBOD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.16 cm x 13.82 cm x 2.59 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Internes RAID-Gehäuse - intern
Unterstützter Formfaktor  3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm)
Host-Bus  SATA 6Gb/s
  
Massenspeicher-Controller  
Unterstützte Geräte  Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
RAID Level  RAID 0, RAID 1, JBOD
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s / SAS
Kompatibles Schaltfeld  1 x extern 3.5" (8.9 cm)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.16 cm
Tiefe  13.82 cm
Höhe  2.59 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Internes RAID-Gehäuse - intern
Unterstützter Formfaktor:
3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm)
Host-Bus:
SATA 6Gb/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, JBOD
Einschübe:
2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s / SAS
Kompatibles Schaltfeld:
1 x extern 3.5" (8.9 cm)
Breite:
10.16 cm
Tiefe:
13.82 cm
Höhe:
2.59 cm
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, externe festplattengehäuse sata, internes ssd, qnap, qdaa2ar, a2ar, raid, sata, internes, raidgehäuse, 6gb/s, raidgehuse, 6gbs, gehäuse, 3.5", 2.5", jbod, drive, dual, adapter, 635cm, 25zoll, 35cm, 5zoll, 9.5mm, height, 95mm, support, hardware
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 56,13*
€ 72,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 58,71*
€ 76,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,04*
€ 77,38*
€ 4,00*
ab € 62,63*
€ 80,39*
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 82,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.