Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Tastatur-/Mausverlängerungskabel - PS/2 (M) bis PS/2 (W) - 5,0m - beige (85804)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85804 PS/2-Kabel 5 m 6-p Mini-DIN Beige
DeLOCK 85804 PS/2-Kabel 5 m 6-p Mini-DIN Beige
DeLOCK 85804 PS/2-Kabel 5 m 6-p Mini-DIN Beige
Artikel-Nr.:
     2753I-5808719
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85804
EAN/GTIN:
     4043619858040
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Tastatur-/Mausverlängerungskabel - PS/2 (M) bis PS/2 (W) - 5 m - beige
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  85804
Modell  
EAN/UPC  4043619858040

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Tastatur-/Mausverlängerungskabel - 5 m
Typ  Tastatur-/Mausverlängerungskabel
Besonderheiten  Poly-Beutel Verpackung
Länge  5 m
Anschluss  6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)  6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Farbe  Beige

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur-/Mausverlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Besonderheiten  Poly-Beutel Verpackung
Länge  5 m
Farbe  Beige
  
Konnektivität  
Anschluss  6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)  6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Tastatur-/Mausverlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Besonderheiten:
Poly-Beutel Verpackung
Länge:
5 m
Farbe:
Beige
Anschluss:
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende):
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Weitere Suchbegriffe: 85804, delock, ps/2, beige, verlngerungskabel, verlängerungskabel, tastatur/mausverlängerungskabel, tastaturmausverlngerungskabel, tastatur, mausverlängerungskabel, 4014619596645, [85804]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.