Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP189059 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz (SP189059)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5697451
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP189059
EAN/GTIN:
     4055069576559
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  4 GB
Interner Speichertyp  DDR3
Speichertaktfrequenz  1600 MHz
Komponente für  Notebook
Memory Formfaktor  204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte  HP Pavilion 15-ab050np

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
RAM-Speicher:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Notebook
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte:
HP Pavilion 15-ab050np
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, phsmemory, sp189059, 189059, memory, 1600, ddr3, speicher, kompatibel, pavilion, 15ab050np, dimm, 1600mhz, pc3l12800s, speichermodul, 12800, ab050np, pc3l, 12800s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.