Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5622878 Herst.-Nr.: 3405C001 EAN/GTIN: 4549292134216 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon GI 50 Y - Gelb - Original - Nachfülltinte | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 3405C001 | Modell | GI 50 Y | EAN/UPC | 4549292134216 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon GI 50 Y - Gelb - Original - Nachfülltinte | Produkttyp | Nachfülltinte | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Gelb | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Nachfülltinte | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Nachfülltinte | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 5045; Pixma G 5050; Pixma G 5055; Pixma G 6045; Pixma G 6050; Pixma G 6055; Pixma G 7045; Pixma G 7050; Pixma G 7055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf canon, druckkopf, canon, gelb, nachflltinte, nachfülltinte, 3405, 3405c001, original, pixma, 5050, 6050, 7050, 2050, 4050, g5050, g6050, g7050, gm2050, gm4050, gi50, yellow, 7700, gi50y, 70ml, tinte, 7.700, tintenflasche |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,25* | € 8,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,30* | € 8,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 6,44* | € 8,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,45* | € 8,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,58* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|