Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Funk-Gong Orchestra Steckdose - ws - Grün - Weiß - Kunststoff - Kabellos - 433 MHz - 150 m - 100 dB (0082610103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5573489
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0082610103
EAN/GTIN:
     4006341717634
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Grün, Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
Anzeigelicht  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Merkmale  
Anschlussart  Kabellos
Frequenz  433 MHz
Maximale Reichweite  150 m
Anzahl Melodien  58
Lautstärkeregler  Ja
Lautstärke einstellbar  Ja
Volumen (dB)  100 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP55
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Grün, Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzeigelicht:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Anschlussart:
Kabellos
Frequenz:
433 MHz
Maximale Reichweite:
150 m
Anzahl Melodien:
58
Lautstärkeregler:
Ja
Lautstärke einstellbar:
Ja
Volumen (dB):
100 dB
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP55
Energiequelle:
Akku
Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, rev ritter gmbh elektro-elektron funk-türklingel, funk gong, funkgong 150m, 0082610103, weiß, funkgong, orchestra, funk, gong, taster, weiss, link2home, komplettset, steckdose, grün, kunststoff, kabellos, komplett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,05*
€ 40,38*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 40,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 42,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,55*
€ 67,38*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 66,44*
€ 85,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.