Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y184412 Herst.-Nr.: 0082610103 EAN/GTIN: 4006341717634 |
| |
|
| | |
| Features: Bis zu 20 Sender an einem Empfänger Bis zu 20 Empfänger an einem Sender Sendekontrollleuchte
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + weiß | Lautstärke: | 100 dBA | Frequenz: | 433 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Herstellerfarbe: | Grau + Weiß | Melodien: | 58 | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,72* | € 36,35* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,80* | € 43,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,23* | € 43,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,31* | € 64,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,62* | € 86,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|