Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Funk-Gong Orchestra Steckdose, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV Funk-Gong Orchestra Steckdose, ws
REV Funk-Gong Orchestra Steckdose, ws
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105914818
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0082610103 WEISS
EAN/GTIN:
     4006341717634
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Anzahl Melodien
58
Lautstärkeregler
Ja
Lautstärke einstellbar
Ja
Volumen (dB)
100 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.