Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0082610103 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346774-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0082610103
EAN/GTIN:
     4006341717634
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
REV 0082610103 Funkgong Komplett-Set

Funk-Gong Orchestra netzbetrieben weiß

Bis zu 20 Sender an einem Empfänger
Bis zu 20 Empfänger an einem Sender
Sendekontrollleuchte

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Lautstärke: 100 dBA · Melodien (Anzahl): 58 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß | grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
58
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
100 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, rev ritter gmbh elektro-elektron funk-türklingel, funk gong, funkgong 150m, REV, 0082610103, Funk-Gong Orchestra netzbetrieben weiß, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,05*
€ 40,38*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 40,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 42,57*
€ 3,50*
ab € 51,55*
€ 67,38*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 66,44*
€ 85,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.