Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo ET1302L - LCD-Monitor - 33.8 cm (13.3") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 300 cd/m² - 800:1 - 25 ms - HDMI, VGA, USB-C - Lautsprecher - Schwarz [Energieklasse E]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5506494
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E683204
EAN/GTIN:
     0843173109374
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  Elo ET1302L - LCD-Monitor - 33.8 cm (13.3") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 300 cd/m² - 800:1 - 25 ms - HDMI, VGA, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe  Monitore
Hersteller  Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.  E683204
Modell  Elo ET1302L
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elo ET1302L - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 33.8 cm (13.3")
Gerätetyp  LCD-Monitor - 33.8 cm (13.3") - Touchscreen
Leistungsmerkmale  Touchscreen
Energie Effizienzklasse  E
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit  300 cd/m²
Kontrast  800:1
Reaktionszeit  25 ms
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA, USB-C
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  32.61 cm x 15 cm x 25.96 cm
Gewicht  2.32 kg
Kennzeichnung  UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, China RoHS, RCM

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  33.8 cm (13.3")
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit  300 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen  270 cd/m²
Kontrast  800:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  25 ms
Vertikale Bildwiederholrate  60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 75 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  +85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel  +85 / -85
OSD-Sprachen  Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten  Blendfreie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  32.61 cm x 15 cm x 25.96 cm - mit Fuß
Gewicht  2.32 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  1 Watt
  
Eingang  
Typ  Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie  Projiziert kapazitiv
  
Konnektivität  
Schnittstellen  VGA
HDMI
USB-C
Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker
4 x Micro-USB
  
Mechanisch  
VESA-Halterung  75 x 75 mm
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  HDMI-Kabel
USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung  UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, China RoHS, RCM
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  9.8 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.39 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0.18 Watt
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  41.5 cm
Transporttiefe  22 cm
Transporthöhe  33.3 cm
Transportgewicht  4.62 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Display-Typ:
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
33.8 cm (13.3")
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit:
300 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen:
270 cd/m²
Kontrast:
800:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
25 ms
Vertikale Bildwiederholrate:
60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 75 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+85 / -85
Besonderheiten:
Blendfreie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe:
Schwarz
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
1 Watt
Movement Detection Technologie:
Projiziert kapazitiv
VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Enthaltene Kabel:
HDMI-Kabel , USB-C auf USB-A Kabel
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
9.8 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.39 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0.18 Watt
Transportbreite:
41.5 cm
Transporttiefe:
22 cm
Transporthöhe:
33.3 cm
Transportgewicht:
4.62 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, bildschirm 13 zoll, elo touch solutions monitore, elo touch monitor, 1080, elotouch, e683204, 1920, 1302, 683204, 1302l, hdmi, touch, projected, full, schwarz, capacitive, 13.3inch, wide, touchscreen, 338cm, 8001, 133inch, usbc, inch, systems, 13.3in, noglare, zbezel, usbc/hdmi/vga
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,12*
€ 433,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 392,51*
€ 434,45*
Frei Haus
ab € 390,87*
€ 434,46*
Frei Haus
ab € 394,05*
€ 437,97*
€ 1,00*
ab € 400,15*
€ 443,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,68*
€ 501,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E043382
ab € 60,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,79*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 115,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 285,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.