Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 5 m DVI-D Blau - Chrom (SP77445)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5354813
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77445
EAN/GTIN:
     4017538072603
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Anschluss 1  DVI-D
Anschluss 2  DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Blau, Chrom
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Stecker 1 Pinbelegung  24+1
Stecker 2 Pinbelegung  24+1
Dual-Link-DVI  Ja
Kabelmaterial  Kupfer

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Blau, Chrom
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Stecker 1 Pinbelegung:
24+1
Stecker 2 Pinbelegung:
24+1
Dual-Link-DVI:
Ja
Kabelmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, shiverpeaks, sp77445, 77445, dvid, ®professional, verbindungskabel, 24+1, duallink, vergoldete, kontakte, ferrit, spprofessional, dvikabel, blau, chrom, professional, 500m, dual, link, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,93*
€ 20,83*
2 Tage
610
€ 4,50*
ab € 14,79*
€ 20,88*
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 27,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,80*
€ 42,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S-Conn
77485-SPP
ab € 25,39*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77440
ab € 7,61*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77442
ab € 10,64*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77448-20
ab € 30,30*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77447
ab € 18,30*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77443
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.