Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Blau, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Blau, Chrom
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Blau, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39242395
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77447
EAN/GTIN:
     4017538073365
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
shiverpeaks dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Chrom
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S-Conn
77485-SPP
ab € 25,19*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77440
ab € 7,65*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77442
ab € 9,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77448-20
ab € 30,37*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77445
ab € 13,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77443
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.